オートクレーブ 廃棄バッグのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
258件の「オートクレーブ 廃棄バッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌済み 袋」、「オートクレーブ バッグ」、「ゴミ袋 耐熱温度」などの商品も取り扱っております。
1パック(100枚)
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質 耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm) 0.05 耐熱温度(℃) 140
1箱(100枚)
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
1セット(100枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
材質 HDPE(硬質ポリエチレン) 寸法(縦×横)(mm) 280×220 耐熱温度(℃) 121 アズワン品番 2-4374-11
1袋(100枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
1箱(200枚)
16,800 税込18,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm) 405×660 仕様 オートクレーブ可(121℃・20分以下) 付属品 滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分) 材質 PP 機能 消臭 アズワン品番 3-1489-02
1箱(200枚)
27,000 税込29,700
10日以内出荷

四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質 PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃) 125 厚さ(mm) 0.05 仕様 口締めバンド付き
1箱(200枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100枚)
16,830 税込18,513
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
付属品 バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻 材質 PP 耐熱温度(℃) 132
1組(200枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質 PP
1袋(100個)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品 口締め用ワイヤータイ 材質 PP 厚さ(μm) 51
1セット(200枚)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm) 280×380 材質 耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm) 0.035 耐熱温度(℃) 140 アズワン品番 1-1598-01
1袋(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷

1箱(200枚)
8,190 税込9,009
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm) 外袋(青・不透明)/0.05、内袋(透明)/0.03 寸法(mm) 500×700 耐熱温度(℃) 132(20分) アズワン品番 2-2175-01
1袋(100枚)
24,900 税込27,390
翌々日出荷

フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
1袋(10枚)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ハイテックバッグエース
融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。
仕様 寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
1個ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)